Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Rippschraube Sechskantkopf mit Flansch W-0273 Stahl 100, blank

W-0273 Stahl 100 blank
SHR-RIPP-FLSH-100-SW19-M14X40

Art.-Nr. 0273914040

EAN 4038898935247

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Rippschraube Sechskantkopf mit Flansch W-0273 Stahl 100, blank

Art.-Nr. 0273914040

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.
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
M14

Länge (l1)

40 mm

Flanschdurchmesser (dc)

27,5 mm

Kopfhöhe (k1)

12 mm

Außenantrieb (s1)

SW19

Normen

WN 273

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

100

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Sicherungsfunktion

Rippen

Sicherungsart

Losdrehsicherung, sperrend

Kopfform

Sechskantkopf mit Flansch

Antriebart

Außensechskant

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Steigung

2 mm

Gewindeform

Regelgewinde

Gewindeausführung

Vollgewinde

Schaftdurchmesser

14 mm

Einsatzbereich

Nutzfahrzeugebau

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen