Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Rippschraube Sechskantkopf mit Flansch W-0273, Stahl 100, verzinkt gelb chromatiert (A2C)

W-0273 Stahl 100 gelb verzinkt
SHR-RIPP-FLSH-100-SW13-(A2C)-M8X14

Art.-Nr. 02738 14

EAN 4045727263280

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Rippschraube Sechskantkopf mit Flansch W-0273, Stahl 100, verzinkt gelb chromatiert (A2C)

Art.-Nr. 02738 14

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 200 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Metrisches Regelgewinde



Festigkeitsklasse 100 (annähernd FK 10.9)



Oberfläche:


gelb verzinkt (A2C)



Korrosionsbeständigkeit:


Ca. 96h Grundmetallkorrosion nach DIN EN ISO 9227-NSS



Wirkprinzip der Verriegelungsrippen:


Während des Anziehvorgangs wird der Gegenwerkstoff im Bereich der Schraubenauflage durch die Sicherungsrippen ""rolliert"". Dies bewirkt eine oberfächenverfestigende plastische Verformung. Nach Beendigung des Anziehvorgangs wird kein nennenswertes Setzen festgestellt. Die Sicherungsrippen begrenzen den Setzbetrag der Verbindung und mindern dadurch den Vorspannkraftverlust.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M8

Länge (l1)

14 mm

Flanschdurchmesser (dc)

18,2 mm

Kopfhöhe (k1)

7 mm

Außenantrieb (s1)

SW13

Normen

WN 273

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

100

Oberfläche

Gelb verzinkt

RoHS-konform

Nein

Sicherungsfunktion

Rippen

Sicherungsart

Losdrehsicherung, sperrend

Kopfform

Sechskantkopf mit Flansch

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Steigung

1,25 mm

Gewindeform

Regelgewinde

Ausführung

Gewinde bis annähernd Kopf

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen