Rippschraube Sechskantkopf mit Flansch W-0273, Stahl 100, verzinkt gelb chromatiert (A2C)
W-0273 Stahl 100 gelb verzinkt
SHR-RIPP-FLSH-100-SW17-(A2C)-M12X30
Art.-Nr. 027312 30
EAN 4038898802358
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Metrisches Regelgewinde
Festigkeitsklasse 100 (annähernd FK 10.9)
Oberfläche:
gelb verzinkt (A2C)
Korrosionsbeständigkeit:
Ca. 96h Grundmetallkorrosion nach DIN EN ISO 9227-NSS
Wirkprinzip der Verriegelungsrippen:
Während des Anziehvorgangs wird der Gegenwerkstoff im Bereich der Schraubenauflage durch die Sicherungsrippen ""rolliert"". Dies bewirkt eine oberfächenverfestigende plastische Verformung. Nach Beendigung des Anziehvorgangs wird kein nennenswertes Setzen festgestellt. Die Sicherungsrippen begrenzen den Setzbetrag der Verbindung und mindern dadurch den Vorspannkraftverlust.
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M12 |
Länge (l1) | 30 mm |
Flanschdurchmesser (dc) | 24 mm |
Kopfhöhe (k1) | 10 mm |
Außenantrieb (s1) | SW17 |
Normen | WN 273 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 100 |
Oberfläche | Gelb verzinkt |
RoHS-konform | Nein |
Sicherungsfunktion | Rippen |
Sicherungsart | Losdrehsicherung, sperrend |
Kopfform | Sechskantkopf mit Flansch |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Steigung | 1,75 mm |
Gewindeform | Regelgewinde |
Ausführung | Gewinde bis annähernd Kopf |