Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Rippschraube Zylinderkopf mit Innensechskant

W-251.12 Stahl 100 blank
SHR-RIPP-ZYL-W251.12-KL100-M6X10

Art.-Nr. 414486 10
EAN 4048539975525

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Rippschraube Zylinderkopf mit Innensechskant

Art.-Nr. 414486 10

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 500 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

W-251.12, Stahl, 100, blank
Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M6

Länge (l1)

10 mm

Flanschdurchmesser (dc)

13.5 mm

Kopfhöhe (k1)

6 mm

Innenantrieb (s1)

IS5

Normen

W251.12

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

100

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Sicherungsfunktion

Rippen

Sicherungsart

Losdrehsicherung, sperrend

Kopfform

Zylinderkopf

Antriebart

Innensechskant

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Steigung

1 mm

Gewindeform

Regelgewinde

Schaftdurchmesser

6 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen