Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Rippschraube Zylinderkopf mit Innensechskant W-251.12, Stahl, 100, blank

W-251.12 Stahl 100 blank
SHR-RIPP-ZYL-W251.12-KL100-M12X30

Art.-Nr. 414481230
EAN 4048539977345

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Rippschraube Zylinderkopf mit Innensechskant W-251.12, Stahl, 100, blank

Art.-Nr. 414481230

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M12

Länge (l1)

30 mm

Flanschdurchmesser (dc)

22,5 mm

Kopfhöhe (k1)

12 mm

Innenantrieb (s1)

IS10

Normen

W251.12

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

100

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Sicherungsfunktion

Rippen

Sicherungsart

Losdrehsicherung, sperrend

Kopfform

Zylinderkopf

Antriebart

Innensechskant

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Steigung

1,75 mm

Gewindeform

Regelgewinde

Schaftdurchmesser

12 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen