Rippschraube Zylinderkopf mit Innensechskant W-251.12, Stahl, 100, blank
W-251.12 Stahl 100 blank
SHR-RIPP-ZYL-W251.12-KL100-M5X25
Art.-Nr. 414485 25
EAN 4048539975426
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
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M5 |
Länge (l1) | 25 mm |
Flanschdurchmesser (dc) | 11 mm |
Kopfhöhe (k1) | 5 mm |
Innenantrieb (s1) | IS4 |
Normen | W251.12 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 100 |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Sicherungsfunktion | Rippen |
Sicherungsart | Losdrehsicherung, sperrend |
Kopfform | Zylinderkopf |
Antriebart | Innensechskant |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Steigung | 0,8 mm |
Gewindeform | Regelgewinde |
Schaftdurchmesser | 5 mm |