Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Rippschraube Zylinderkopf mit Innensechskant W-251.12, Stahl, 100, blank

W-251.12 Stahl 100 blank
SHR-RIPP-ZYL-W251.12-KL100-M8X25

Art.-Nr. 414488 25

EAN 4050642544987

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Rippschraube Zylinderkopf mit Innensechskant W-251.12, Stahl, 100, blank

Art.-Nr. 414488 25

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 200 St.
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
M8

Länge (l1)

25 mm

Flanschdurchmesser (dc)

17 mm

Kopfhöhe (k1)

8 mm

Innenantrieb (s1)

IS6

Normen

W251.12

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

100

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Sicherungsfunktion

Rippen

Sicherungsart

Losdrehsicherung, sperrend

Kopfform

Zylinderkopf

Antriebart

Innensechskant

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Steigung

1,25 mm

Gewindeform

Regelgewinde

Gewindeausführung

Vollgewinde

Schaftdurchmesser

8 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen