Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Rissprüfsystem

Rissprüfsystem
RISSPRUEFSYS-EINDRINGMITTEL-ROT-400ML

Art.-Nr. 089080010

EAN 4099618407192

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Rissprüfsystem

Art.-Nr. 089080010

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Rissprüfsystem zur schnellen, einfachen und zerstörungsfreien Oberflächenrissprüfung.

Das Rissprüfsystem ist ein spezielles Farbeindringsystem bestehend aus drei Komponenten für eine zerstörungsfreie Oberflächenrissprüfung.



Eigenschaften


  • Das Rissprüfsystem besteht aus einem Reiniger, einem Eindringmittel und einer Entwicklerflüssigkeit.

  • Das Produkt ist einfach und praktisch in der Anwendung, da es durch Kapillarwirkung in Risse und Poren eindringt.


Vorteile


  • Einfach anzuwendendes Spray, das Risse mit bloßem Auge sichtbar macht

  • Ermöglicht das Erkennen und Prüfen von Rissen, Poren und Defekten beim Schweißen, Schmieden, bei Metall- oder Gusseisenformen, Bauteilen, Armaturen, Werkzeugen, Oberflächen und Konstruktionen

  • Geeignet für Rohre, Tanks, Reservoirs und Wärmetauscher

  • Mit Wasser und Lösungsmittel entfernbar

  • Erfüllt die folgenden Normen: EN 571; EN ISO 3452-2; ASTM E1417; AMS 2644; ASME SEC V Art. 6; REACH

  • Einfaches, schnelles, präzises und kostengünstiges Prüfverfahren

  • Stellt sicher, dass geschweißte, geschmiedete oder gegossene Materialien, die schwer mit bloßem Auge zu kontrollieren sind, keine Risse oder Poren aufweisen
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Die Rissprüfung wird angewendet bei Schweißnähten, Gussteilen, im Schiffsbau, Flugzeugbau, Kranbau, Maschinenbau, Fahrzeugbau, Nutzfahrzeugbau, Apparate- und Behälterbau usw.

Anleitung

Dose vor Gebrauch ca. 30 Sekunden kräftig schütteln.


1. Den Reiniger (Art. 0890 800 12) auf die zu prüfende Oberfläche auftragen und ablüften lassen.


2. Das rote Eindringmittel (Art. 0890 800 10) auf den zu prüfenden Bereich sprühen und 10–20 Minuten warten (je nach Umgebungstemperatur). Das Eindringmittel dringt durch seine sehr guten Kriecheigenschaften in Risse und Poren ein.


3. Überschüssiges Eindringmittel mit einem fusslfreien Tuch entfernen.


4. Den Entwickler (Art. 0890 800 11) dünn auftragen und 5-10 Minuten einwirklen lassen. Risse und Beschädigungen werden als intensiver rotweißer Kontrast sichtbar.

Typbezeichnung

Eindringmittel

Farbe

Rot

Inhalt

400 ml

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Rissprüfsystem

RISSPRUEFSYS-ENTWICKLER-400ML

Rissprüfsystem zur schnellen, einfachen und zerstörungsfreien Oberflächenrissprüfung.
Rissprüfsystem

RISSPRUEFSYS-EINDRINGMITTREINIGER-500ML

Rissprüfsystem zur schnellen, einfachen und zerstörungsfreien Oberflächenrissprüfung.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen