Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Rissprüfsystem

Rissprüfsystem
RISSPRUEFSYS-ENTWICKLER-400ML

Art.-Nr. 089080011

EAN 4099618407154

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Rissprüfsystem

Art.-Nr. 089080011

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Rissprüfsystem zur schnellen, einfachen und zerstörungsfreien Oberflächenrissprüfung.

Das Rissprüfsystem ist ein spezielles Farbeindringsystem bestehend aus drei Komponenten für eine zerstörungsfreie Oberflächenrissprüfung.



Eigenschaften


  • Das Rissprüfsystem besteht aus einem Reiniger, einem Eindringmittel und einer Entwicklerflüssigkeit.

  • Das Produkt ist einfach und praktisch in der Anwendung, da es durch Kapillarwirkung in Risse und Poren eindringt.


Vorteile


  • Einfach anzuwendendes Spray, das Risse mit bloßem Auge sichtbar macht

  • Ermöglicht das Erkennen und Prüfen von Rissen, Poren und Defekten beim Schweißen, Schmieden, bei Metall- oder Gusseisenformen, Bauteilen, Armaturen, Werkzeugen, Oberflächen und Konstruktionen

  • Geeignet für Rohre, Tanks, Reservoirs und Wärmetauscher

  • Mit Wasser und Lösungsmittel entfernbar

  • Erfüllt die folgenden Normen: EN 571; EN ISO 3452-2; ASTM E1417; AMS 2644; ASME SEC V Art. 6; REACH

  • Einfaches, schnelles, präzises und kostengünstiges Prüfverfahren

  • Stellt sicher, dass geschweißte, geschmiedete oder gegossene Materialien, die schwer mit bloßem Auge zu kontrollieren sind, keine Risse oder Poren aufweisen
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Die Rissprüfung wird angewendet bei Schweißnähten, Gussteilen, im Schiffsbau, Flugzeugbau, Kranbau, Maschinenbau, Fahrzeugbau, Nutzfahrzeugbau, Apparate- und Behälterbau usw.

Anleitung

Dose vor Gebrauch ca. 30 Sekunden kräftig schütteln.


1. Den Reiniger (Art. 0890 800 12) auf die zu prüfende Oberfläche auftragen und ablüften lassen.


2. Das rote Eindringmittel (Art. 0890 800 10) auf den zu prüfenden Bereich sprühen und 10–20 Minuten warten (je nach Umgebungstemperatur). Das Eindringmittel dringt durch seine sehr guten Kriecheigenschaften in Risse und Poren ein.


3. Überschüssiges Eindringmittel mit einem fusslfreien Tuch entfernen.


4. Den Entwickler (Art. 0890 800 11) dünn auftragen und 5-10 Minuten einwirklen lassen. Risse und Beschädigungen werden als intensiver rotweißer Kontrast sichtbar.

Typbezeichnung

Entwickler

Farbe

Winterweiß

Inhalt

400 ml

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Rissprüfsystem

RISSPRUEFSYS-EINDRINGMITTEL-ROT-400ML

Rissprüfsystem zur schnellen, einfachen und zerstörungsfreien Oberflächenrissprüfung.
Rissprüfsystem

RISSPRUEFSYS-EINDRINGMITTREINIGER-500ML

Rissprüfsystem zur schnellen, einfachen und zerstörungsfreien Oberflächenrissprüfung.
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
Geeigneter Handschuh:
 
Produkt
Beschreibung
Chemikalienschutzhandschuh Chloropren
Chemikalienschutzhandschuh Chloropren
Beschreibung:
Permeationslevel: 1
Schwere Ausführung
Chemikalien- und Nässeschutzhandschuh Vinyl
Chemikalien- und Nässeschutzhandschuh Vinyl
Beschreibung:
Permeationslevel: 1
Vollgetauchter Handschuh mit Vinylbeschichtung auf Baumwoll-Jerseyfutter
Chemikalienschutzhandschuh Butyl
Chemikalienschutzhandschuh Butyl
Beschreibung:
Permeationslevel: 5
Gasdicht und beständig gegen Abgase aus Verbrennungsprozessen
Chemikalienschutzhandschuh PVC mit Trägergewebe
Chemikalienschutzhandschuh PVC mit Trägergewebe
Beschreibung:
Permeationslevel: 1
Sehr robuster, vollgetauchter PVC-Handschuh mit Baumwoll-Trägergewebe
Permeation ist der Vorgang, bei dem sich eine Chemikalie durch das Material eines Schutzhandschuhes auf molekularer Ebene bewegt. Die Zeit vom ersten Kontakt der Chemikalie mit dem Handschuh bis zur Durchdringung des Materials ist die Durchbruchszeit.
Gemessene Durchbruchszeit
Permeationslevel
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Wichtige Hinweise:

Die genannten Hinweise beruhen auf Erfahrungswerten und Laborbedingungen und dienen als Orientierungshilfe. Die tatsächliche Eignung eines Handschuhs hängt aber von den individuellen Einsatzbedingungen ab und muss durch eine angemessene betriebliche Erprobung bestätigt werden. Bei der Vielzahl der eingesetzten Werkstoffe und Chemikalien können in Einzelfällen Unverträglichkeiten oder Einsatzprobleme für den Benutzer nicht ausgeschlossen werden. Wir stehen Ihnen gerne beratend zur Verfügung, um optimierte Lösungen zu empfehlen.

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen