Rock Low S3 ESD Sicherheitsschuh
Sicherheitshalbschuh S3 ROCK ESD
HALBSCHUH ROCK ESD S3 SCHWARZ 37
Art.-Nr. M418156037
EAN 4065746001168
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Klassischer S3 Sicherheitsschuh aus Leder mit Kappe und Durchtrittschutz aus Metall. Für zusätzliche Sicherheit sorgt das reflektierende Band im Fersenbereich
- Wasserabweisendes Glattleder, reflektierende Elemente
- Innenfutter aus Textil, Fersenfutter aus abriebfestem Mikrofaser
- Zehenschutzkappe und Durchtrittschutz aus Stahl
- PU-Außensohle SRC, Weite 11
- DGUV 112-191 / ÖNORM Z1259, ESD
- Ca. 620 g/Schuh in Größe 42
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Farbe | Schwarz |
Größe | 37 |
Obermaterial Schuhe | Vollleder |
Sicherheitskategorie | S3 |
Normen | ISO 20345, EN 20345, SRC , FO , ESD , DGUV 112-191 |
ISO | 20345 |
Sonstige Norm | SRC, FO, ESD, DGUV 112-191 |
Fußweite | 11 (Normalweite Sicherheitsschuhe) |
Werkstoff Zehenschutzkappe | Stahl |
Schuhgröße UK | 4 |