Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Rock Low S3 ESD Sicherheitsschuh

Sicherheitshalbschuh S3 ROCK ESD
HALBSCHUH ROCK ESD S3 SCHWARZ 45

Art.-Nr. M418156045

EAN 4065746001212

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Rock Low S3 ESD Sicherheitsschuh

Art.-Nr. M418156045

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Klassischer S3 Sicherheitsschuh aus Leder mit Kappe und Durchtrittschutz aus Metall. Für zusätzliche Sicherheit sorgt das reflektierende Band im Fersenbereich
  • Wasserabweisendes Glattleder, reflektierende Elemente

  • Innenfutter aus Textil, Fersenfutter aus abriebfestem Mikrofaser

  • Zehenschutzkappe und Durchtrittschutz aus Stahl

  • PU-Außensohle SRC, Weite 11

  • DGUV 112-191 / ÖNORM Z1259, ESD

  • Ca. 620 g/Schuh in Größe 42
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Schwarz

Größe

45

Obermaterial Schuhe

Vollleder

Sicherheitskategorie

S3

Normen

ISO 20345, EN 20345, SRC , FO , ESD , DGUV 112-191

ISO

20345

Sonstige Norm

SRC, FO, ESD, DGUV 112-191

Fußweite

11 (Normalweite Sicherheitsschuhe)

Werkstoff Zehenschutzkappe

Stahl

Schuhgröße UK

10,5

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen