Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Rohr-Abstandschelle Aluminium

Rohr-Abstandschelle Aluminium
SHEL-ABST-RO-ALU-EN16

Art.-Nr. 0971601716

EAN 4061975221186

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Rohr-Abstandschelle Aluminium

Art.-Nr. 0971601716

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Schnelle Verlegung ohne Demontage der Schellenschrauben
  • Mit M5 x 16 mm Linsenschrauben aus Edelstahl

  • Mit Langloch
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zur Verlegung (Einpunkt-Befestigung) von starren Aluminiumrohren Alu-Steck-WES bzw. Alu-Gewinde-WES

Nenngröße

16

Mit Anreihmechanismus (vertikal)

Nein

Langlochlänge

10 mm

Langlochbreite

6,5 mm

Temperaturbeständigkeit min./max.

-45 bis 250 °C

Werkstoff

Aluminium

Halogenfrei

Ja

Silikonfrei

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen