Rohr-Abstandschelle Aluminium
Rohr-Abstandschelle Aluminium
SHEL-ABST-RO-ALU-EN63
Art.-Nr. 0971601763
EAN 4061975221278
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Schnelle Verlegung ohne Demontage der Schellenschrauben
- Mit M5 x 16 mm Linsenschrauben aus Edelstahl
- Mit Langloch
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Zur Verlegung (Einpunkt-Befestigung) von starren Aluminiumrohren Alu-Steck-WES bzw. Alu-Gewinde-WES
Nenngröße | 63 |
Mit Anreihmechanismus (vertikal) | Nein |
Langlochlänge | 18,2 mm |
Langlochbreite | 8,2 mm |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -45 bis 250 °C |
Werkstoff | Aluminium |
Halogenfrei | Ja |
Silikonfrei | Ja |