Rohr-Abstandschelle Feuerverzinkt
Rohr-Abstandschelle feuerverzinkt
SHEL-AB-TZN-RO-EN40
Art.-Nr. 0971601640
EAN 4061975221100
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Schnelle Verlegung ohne Demontage der Schellenschrauben
- Mit M5 x 16 mm Linsenschrauben aus Edelstahl
- Mit Langloch
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Zur Verlegung (Einpunkt-Befestigung) von starren feuerverzinkten Rohren Stapa-Steck-WESF bzw. Stapa-Gewinde-WESF
Nenngröße | 40 |
Mit Anreihmechanismus (vertikal) | Nein |
Langlochlänge | 10 mm |
Langlochbreite | 6,5 mm |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -45 bis 400 °C |
Werkstoff | Stahl |
Halogenfrei | Ja |
Silikonfrei | Ja |