Rohr- und Halterungsschelle Multifix
Rohr-/Halterungssch. Multifix DIN 3016 Stahl/EPDM
ROSHEL-RSGU-DIN3016-EPDM-SCHWARZ-B15-D15
Art.-Nr. 054215 15
EAN 4011231449342
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Verstärkte Laschen
Die Stützscheiben verhindern bei extremer mechanischer Belastung das Ausreißen der Laschen
Gummiprofil
- Vibrationsschutz
 - Schutz vor Kriechwasser
 - Schalldämmend
 
Beständigkeit gegen:
- Abrieb (gut)
 - Witterung (sehr gut)
 - Ozon (sehr gut)
 - Alterung (sehr gut)
 - Licht (gut)
 - Alkohol (gut)
 - Säure (gut)
 - Lauge (gut)
 
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
Zur Halterung und Befestigung von Rohren, Kabeln, Kabelbäumen, Schutzrohren, Schläuchen und sonstigen Leitungen an Motorböcken, Karosserie, Trägern, Aggregaten, Maschinen usw.
![]()  | |
Breite (B)  | 15 mm  | 
Nenndurchmesser (D)  | 15 mm  | 
Flanschloch (d1)  | M6  | 
Abstand Rohrmitte - Mitte Loch (S)  | 18,7 mm  | 
Normen  | DIN 3016  | 
Werkstoff  | Stahl  | 
Oberfläche  | Verzinkt  | 
Werkstoff Gummiprofil  | EPDM  | 
Farbe Gummiprofil  | Schwarz  | 
Härte nach Shore A  | 70 +/- 5  | 
Temperaturbeständigkeit min./max.  | -40 bis 120 °C  | 
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!