Rohr- und Halterungsschelle Multifix
Rohr-/Halterungssch. Multifix DIN 3016 Stahl/EPDM
ROSHEL-RSGU-EPDM-SCHWARZ-B15MM-D28MM
Art.-Nr. 054228 15
EAN 4038898481355
		
			
			
				
Preis für gewählte Verpackungseinheit
				
			
		
		
				
	
	
	
				
Exklusiv für Gewerbetreibende
		Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die Befestigungsschelle mit Gummiprofil
Verstärkte Laschen
Die Stützscheiben verhindern bei extremer mechanischer Belastung das Ausreißen der Laschen
Gummiprofil
- Vibrationsschutz
 - Schutz vor Kriechwasser
 - Schalldämmend
 
Beständigkeit gegen:
- Abrieb (gut)
 - Witterung (sehr gut)
 - Ozon (sehr gut)
 - Alterung (sehr gut)
 - Licht (gut)
 - Alkohol (gut)
 - Säure (gut)
 - Lauge (gut)
 
		Produktinformationen
	
	
		
	
	
		
	Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
Anwendungsgebiet
Zur Halterung und Befestigung von Rohren, Kabeln, Kabelbäumen, Schutzrohren, Schläuchen und sonstigen Leitungen an Motorböcken, Karosserie, Trägern, Aggregaten, Maschinen usw.
![]()  | |
Breite (B)  | 15 mm  | 
Nenndurchmesser (D)  | 28 mm  | 
Flanschloch (d1)  | M6  | 
Abstand Rohrmitte - Mitte Loch (S)  | 25,2 mm  | 
Normen  | DIN 3016  | 
Werkstoff  | Stahl  | 
Oberfläche  | Verzinkt  | 
Werkstoff Gummiprofil  | EPDM  | 
Farbe Gummiprofil  | Schwarz  | 
Härte nach Shore A  | 70 +/- 5  | 
Temperaturbeständigkeit min./max.  | -40 bis 120 °C  |