Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Rohr- und Halterungsschelle Multifix

Rohr-/Halterungssch. Multifix DIN 3016 Stahl/EPDM
ROSHEL-RSGU-EPDM-SCHWARZ-B20MM-D28MM

Art.-Nr. 054228 20
EAN 4038898481577

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Rohr- und Halterungsschelle Multifix

Art.-Nr. 054228 20

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Die Befestigungsschelle mit Gummiprofil

Verstärkte Laschen


Die Stützscheiben verhindern bei extremer mechanischer Belastung das Ausreißen der Laschen



Gummiprofil


  • Vibrationsschutz

  • Schutz vor Kriechwasser

  • Schalldämmend


Beständigkeit gegen:


  • Abrieb (gut)

  • Witterung (sehr gut)

  • Ozon (sehr gut)

  • Alterung (sehr gut)

  • Licht (gut)

  • Alkohol (gut)

  • Säure (gut)

  • Lauge (gut)
Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Anwendungsgebiet

Zur Halterung und Befestigung von Rohren, Kabeln, Kabelbäumen, Schutzrohren, Schläuchen und sonstigen Leitungen an Motorböcken, Karosserie, Trägern, Aggregaten, Maschinen usw.

Breite (B)

20 mm

Nenndurchmesser (D)

28 mm

Flanschloch (d1)

M8

Abstand Rohrmitte - Mitte Loch (S)

28,5 mm

Normen

DIN 3016

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Werkstoff Gummiprofil

EPDM

Farbe Gummiprofil

Schwarz

Härte nach Shore A

70 +/- 5

Temperaturbeständigkeit min./max.

-40 bis 120 °C

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen