Rohr- und Halterungsschelle Multifix
Rohr-/Halterungssch. Multifix DIN 3016 Stahl/EPDM
ROSHEL-RSGU-EPDM-SCHWARZ-B20MM-D80MM
Art.-Nr. 054280 20
EAN 4050382685957
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die Befestigungsschelle mit Gummiprofil
Verstärkte Laschen
Die Stützscheiben verhindern bei extremer mechanischer Belastung das Ausreißen der Laschen
Gummiprofil
- Vibrationsschutz
- Schutz vor Kriechwasser
- Schalldämmend
Beständigkeit gegen:
- Abrieb (gut)
- Witterung (sehr gut)
- Ozon (sehr gut)
- Alterung (sehr gut)
- Licht (gut)
- Alkohol (gut)
- Säure (gut)
- Lauge (gut)
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
Anwendungsgebiet
Zur Halterung und Befestigung von Rohren, Kabeln, Kabelbäumen, Schutzrohren, Schläuchen und sonstigen Leitungen an Motorböcken, Karosserie, Trägern, Aggregaten, Maschinen usw.
![]() | |
Breite (B) | 20 mm |
Nenndurchmesser (D) | 80 mm |
Flanschloch (d1) | M8 |
Abstand Rohrmitte - Mitte Loch (S) | 54,5 mm |
Normen | DIN 3016 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Werkstoff Gummiprofil | EPDM |
Farbe Gummiprofil | Schwarz |
Härte nach Shore A | 70 +/- 5 |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -40 bis 120 °C |