Rohraufhängungen
Rohraufhängungen
ABHAENGSYS-OES-ROAUFHAENGER-IG-M6
Art.-Nr. 086211637
EAN 4011231792974
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Cradle to Cradle®-zertifiziert
- Aufwertung des Gebäudes durch schadstoffgeprüfte Materialien
- Erweiterter Anwendungsbereich für GreenBuilding und Gebäudezertifizierungen nach LEED®, BREEAM® und DGNB
Nur für untergeordnete Befestigungen
Unsere Produkte mit dem Zertifikat Cradle to Cradle Certified® sind ressourcenschonend und schadstoffarm. Der Standard bewertet die Sicherheit, Kreislauffähigkeit sowie Schadstoffgehalt von Materialien im Endprodukt. Hierbei liegt der besondere Fokus auf der Schonung von Ressourcen, z.B. durch die Verwendung von recyceltem Material im Herstellungsprozess.
Zinkdruckguss sollte thermisch nicht über 80°C belastet werden.
Datenblätter(X)
- Bei Rohr-Trassenverlegung mit Montageschiene durch Aufschrauben der Befestigungsöse Lochbandabhängungen möglich
- Abhängung von Montageschienen, Hammerkopfschrauben, Befestigungsösen und Lochbänder
![]() | |
Werkstoff | Zinkdruckguss |
Länge (L) | 37 mm |
Breite (B) | 22,5 mm |
Lochdurchmesser (RL) | 12 mm |
Anschlussgewinde (G) | M6 |
Nachhaltigkeit | Ressourcen, Schadstoffe / Emissionen |
Belastbarkeit im geraden Zug | 2 kN |