Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Rohraufhängungen

Rohraufhängungen
ABHAENGSYS-OES-ROAUFHAENGER-IG-M8

Art.-Nr. 086211837

EAN 4011231793032

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Rohraufhängungen

Art.-Nr. 086211837

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Cradle to Cradle®-zertifiziert


  • Aufwertung des Gebäudes durch schadstoffgeprüfte Materialien

  • Erweiterter Anwendungsbereich für GreenBuilding und Gebäudezertifizierungen nach LEED®, BREEAM® und DGNB


Nur für untergeordnete Befestigungen



Unsere Produkte mit dem Zertifikat Cradle to Cradle Certified® sind ressourcenschonend und schadstoffarm. Der Standard bewertet die Sicherheit, Kreislauffähigkeit sowie Schadstoffgehalt von Materialien im Endprodukt. Hierbei liegt der besondere Fokus auf der Schonung von Ressourcen, z.B. durch die Verwendung von recyceltem Material im Herstellungsprozess.

Hinweis

Zinkdruckguss sollte thermisch nicht über 80°C belastet werden.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Bei Rohr-Trassenverlegung mit Montageschiene durch Aufschrauben der Befestigungsöse Lochbandabhängungen möglich

  • Abhängung von Montageschienen, Hammerkopfschrauben, Befestigungsösen und Lochbänder

Werkstoff

Zinkdruckguss

Länge (L)

37 mm

Breite (B)

22,5 mm

Lochdurchmesser (RL)

12 mm

Anschlussgewinde (G)

M8

Nachhaltigkeit

Ressourcen, Schadstoffe / Emissionen

Belastbarkeit im geraden Zug

2 kN

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen