Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Rohrbügelschelle U-Bügelschelle Universal

Rohrbügelschelle-U-Bügelschelle Universal
ROSHEL-UNI-(A2F)-M10-D1 7/8ZO-48MM

Art.-Nr. 08831048

EAN 4038898261520

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Rohrbügelschelle U-Bügelschelle Universal

Art.-Nr. 08831048

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 10 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Blechteil mit Verstärkungsstreben und Gewindebügel mit Muttern, verzinkt, bestehend aus:


Gewindebügel, komplett montiert

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Zur Befestigung von Schalldämpfer-Anlagen im KFZ-Bereich (Steckverbindungen)

  • Universell einsetzbar (nicht typgebunden)

Durchmesser

48 mm

Durchmesser Zoll

1-7/8 in

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Gewindedurchmesser

10 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen