Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Rohrbügelschelle U-Bügelschelle Universal

Rohrbügelschelle-U-Bügelschelle Universal
ROSHEL-UNI-(A2F)-M8-D2 1/8ZO-54MM

Art.-Nr. 088310

EAN 4011231811996

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Rohrbügelschelle U-Bügelschelle Universal

Art.-Nr. 088310

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 10 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Blechteil mit Verstärkungsstreben und Gewindebügel mit Muttern, verzinkt, bestehend aus:


Gewindebügel, komplett montiert

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Zur Befestigung von Schalldämpfer-Anlagen im KFZ-Bereich (Steckverbindungen)

  • Universell einsetzbar (nicht typgebunden)

Durchmesser

54 mm

Durchmesser Zoll

2-1/8 in

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Gewindedurchmesser

8 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen