Rohrbügelschelle U-Bügelschelle Universal
Rohrbügelschelle-U-Bügelschelle Universal
ROSHEL-UNI-(A2F)-M8-D2ZO-50MM
Art.-Nr. 088385
EAN 4038898586371
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Blechteil mit Verstärkungsstreben und Gewindebügel mit Muttern, verzinkt, bestehend aus:
Gewindebügel, komplett montiert
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
- Zur Befestigung von Schalldämpfer-Anlagen im KFZ-Bereich (Steckverbindungen)
- Universell einsetzbar (nicht typgebunden)
Durchmesser | 50 mm |
Durchmesser Zoll | 2 in |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Gewindedurchmesser | 8 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |