Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Rohrdurchführung Vario

Rohrdurchführung Vario
RODUFHRG-A2/GU-(ID110-160)-B40MM-D200

Art.-Nr. 0544020003

EAN 4050642696891

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Rohrdurchführung Vario

Art.-Nr. 0544020003

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Universaldichtung aus rostfreiem Edelstahl für Rohre und Kabel. Aus rostfreiem Edelstahl mit Supersegmentringtechnik aus robustem Gummi. Dichtet neu zu installierende sowie bereits verlegte Rohre/Kabel.

Supersegmentringtechnik


  • Aus robustem Gummi

  • Universell einsetzbar

  • Anpassung der Dichtung ohne großen Aufwand

  • Geringerer Lagerplatzbedarf


Exakte Beschriftung des Durchmesserbereichs


Ermöglicht zuverlässiges und schnelles Abdichten bei gleichzeitig verkürzten Montagezeiten



Teilbarkeit


Dichtet auch bereits verlegte Rohre



Integrierte Drehmomentkontrolle


Garantiert sicheren Einbau



U-Profil


Sorgt für maximale Stabilität



Segmente durch Membranhäutchen verbunden


Keine losen Teile während der Montage



Abreißkante


Einfaches Entfernen der Segmente



Mitgelieferter Blindstopfen


Auch zum Verschluss von Reserveöffnungen geeignet

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Universelle Lösung zur Dichtung von Abwasserleitungen und Medienrohren in den Gewerken Sanitär, Heizung, Klima, Elektro, Tief- und Rohrleitungsbau

Geeignet für Rohrdurchmesser

110 mm/ 125 mm/ 135 mm/ 160 mm

Geeignet für Kernbohrungen/Futterrohre

200 mm

Druck max.

1 bar

Werkstoff Profil

Edelstahl A2

Werkstoff Schraube

Edelstahl A2

Werkstoff Gummiprofil

EPDM

Ausführung

Nachträglich teilbar

Breite

60 mm

Dichtbreite

40 mm

Durchmesser

200 mm

Härte nach Shore A

55

Farbe

Schwarz

Typbezeichnung

200

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen