Rohrdurchführung Vario
Rohrdurchführung Vario
RODUFHRG-A2/GU-(ID18-65)-B40MM-D100MM
Art.-Nr. 0544020001
EAN 4050642696754
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Supersegmentringtechnik
- Aus robustem Gummi
- Universell einsetzbar
- Anpassung der Dichtung ohne großen Aufwand
- Geringerer Lagerplatzbedarf
Exakte Beschriftung des Durchmesserbereichs
Ermöglicht zuverlässiges und schnelles Abdichten bei gleichzeitig verkürzten Montagezeiten
Teilbarkeit
Dichtet auch bereits verlegte Rohre
Integrierte Drehmomentkontrolle
Garantiert sicheren Einbau
U-Profil
Sorgt für maximale Stabilität
Segmente durch Membranhäutchen verbunden
Keine losen Teile während der Montage
Abreißkante
Einfaches Entfernen der Segmente
Mitgelieferter Blindstopfen
Auch zum Verschluss von Reserveöffnungen geeignet
Datenblätter(X)
Universelle Lösung zur Dichtung von Abwasserleitungen und Medienrohren in den Gewerken Sanitär, Heizung, Klima, Elektro, Tief- und Rohrleitungsbau
Geeignet für Rohrdurchmesser | 18 - 65 (12 unterschiedliche Durchmesser) |
Geeignet für Kernbohrungen/Futterrohre | 100 mm |
Druck max. | 1 bar |
Werkstoff Profil | Edelstahl A2 |
Werkstoff Schraube | Edelstahl A2 |
Werkstoff Gummiprofil | EPDM |
Ausführung | Geteilte Ausführung |
Breite | 60 mm |
Dichtbreite | 40 mm |
Durchmesser | 100 mm |
Härte nach Shore A | 55 |
Farbe | Schwarz |
Typbezeichnung | 100 |