Rohrhalterungsschelle Multifix DIN 3016, Form RS/D1, W1 ohne Gummi
Rohr- und Halterungsschelle Multifix Stahl/o.Gummi
ROSHEL-RS1-O.GU-15/20
Art.-Nr. 054231520
EAN 4045727225325
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die Befestigungsschelle für Rohre
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Breite (B) | 20 mm |
Nenndurchmesser (D) | 15 mm |
Flanschloch (d1) | M8 |
Abstand Rohrmitte - Mitte Loch (S) | 22 mm |
Normen | DIN 3016 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |