Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Rohrhalterungsschelle Multifix DIN 3016, Form RS/D1, W1 ohne Gummi

Rohr- und Halterungsschelle Multifix Stahl/o.Gummi
ROSHEL-RS1-O.GU-43/20

Art.-Nr. 054234320

EAN 4045727501221

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Rohrhalterungsschelle Multifix DIN 3016, Form RS/D1, W1 ohne Gummi

Art.-Nr. 054234320

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Die Befestigungsschelle für Rohre
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Breite (B)

20 mm

Nenndurchmesser (D)

43 mm

Flanschloch (d1)

M8

Abstand Rohrmitte - Mitte Loch (S)

36 mm

Normen

DIN 3016

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen