Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Rohrhalterungsschelle Multifix DIN 3016, Form RS/D1, W1 ohne Gummi

Rohr- und Halterungsschelle Multifix Stahl/o.Gummi
ROSHEL-RS1-O.GU-5/15

Art.-Nr. 054230515
EAN 4038898480440

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Rohrhalterungsschelle Multifix DIN 3016, Form RS/D1, W1 ohne Gummi

Art.-Nr. 054230515

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 200 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Die Befestigungsschelle für Rohre
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Breite (B)

15 mm

Nenndurchmesser (D)

5 mm

Flanschloch (d1)

M6

Abstand Rohrmitte - Mitte Loch (S)

13,7 mm

Normen

DIN 3016

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen