Rohrhalterungsschelle Multifix DIN 3016, Form RSGU/D1, W1/MVQ
Rohr- und Halterungsschelle Multifix Stahl/MVQ
ROSHEL-RSGU-MVQ-GRAU-B15MM-D15MM
Art.-Nr. 054201515
EAN 4048539578023
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die Befestigungsschelle mit Gummiprofil
Die Befestigungsschelle mit Gummiprofil in der Farbe grau
Verstärkte Laschen
Die Stützscheiben verhindern bei extremer mechanischer Belastung das Ausreißen der Laschen
Gummiprofil
- Vibrationsschutz
- Schutz vor Kriechwasser
- Schalldämmend
- Gute Beständigkeit gegen Abrieb, Alkohol, Säuren und Laugen
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Zur Halterung und Befestigung von Rohren, Kabeln, Kabelbäumen, Schutzrohren, Schläuchen und sonstigen Leitungen an Motorböcken, Karosserie, Trägern, Aggregaten, Maschinen usw.
![]() | |
Breite (B) | 15 mm |
Nenndurchmesser (D) | 15 mm |
Flanschloch (d1) | M6 |
Abstand Rohrmitte - Mitte Loch (S) | 18,7 mm |
Normen | DIN 3016 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Werkstoff Gummiprofil | Silkon-Kautschuk |
Farbe Gummiprofil | Grau |
Härte nach Shore A | 70 +/- 5 |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -60 bis 170 °C |