Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Rohrhalterungsschelle Multifix DIN 3016, Form RSGU/D1, W1/MVQ

Rohr- und Halterungsschelle Multifix Stahl/MVQ
ROSHEL-RSGU-MVQ-GRAU-B20MM-D18MM

Art.-Nr. 054201820
EAN 4050642971684

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Rohrhalterungsschelle Multifix DIN 3016, Form RSGU/D1, W1/MVQ

Art.-Nr. 054201820

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 40 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Die Befestigungsschelle mit Gummiprofil

Die Befestigungsschelle mit Gummiprofil in der Farbe grau



Verstärkte Laschen


Die Stützscheiben verhindern bei extremer mechanischer Belastung das Ausreißen der Laschen



Gummiprofil


  • Vibrationsschutz

  • Schutz vor Kriechwasser

  • Schalldämmend

  • Gute Beständigkeit gegen Abrieb, Alkohol, Säuren und Laugen
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zur Halterung und Befestigung von Rohren, Kabeln, Kabelbäumen, Schutzrohren, Schläuchen und sonstigen Leitungen an Motorböcken, Karosserie, Trägern, Aggregaten, Maschinen usw.

Breite (B)

20 mm

Nenndurchmesser (D)

18 mm

Flanschloch (d1)

M8

Abstand Rohrmitte - Mitte Loch (S)

23,5 mm

Normen

DIN 3016

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Werkstoff Gummiprofil

Silkon-Kautschuk

Farbe Gummiprofil

Grau

Härte nach Shore A

70 +/- 5

Temperaturbeständigkeit min./max.

-60 bis 170 °C

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen