Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Rohrhalterungsschelle Multifix DIN 3016, Form RSGU/D1, W5/EPDM

Rohr- und Halterungsschelle Multifix A4/EPDM
ROSHEL-RSGU-GU-W5/A4-64/20

Art.-Nr. 054664 20

EAN 4038898907909

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Rohrhalterungsschelle Multifix DIN 3016, Form RSGU/D1, W5/EPDM

Art.-Nr. 054664 20

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Die Befestigungsschelle mit Gummiprofil

Verstärkte Laschen


Die Stützscheiben verhindern bei extremer mechanischer Belastung das Ausreißen der Laschen



Gummiprofil


  • Vibrationsschutz

  • Schutz vor Kriechwasser

  • Schalldämmend


Beständigkeit gegen:


  • Abrieb (gut)

  • Witterung (sehr gut)

  • Ozon (sehr gut)

  • Alterung (sehr gut)

  • Licht (gut)

  • Alkohol (gut)

  • Säure (gut)

  • Lauge (gut)
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zur Halterung und Befestigung von Rohren, Kabeln, Kabelbäumen, Schutzrohren, Schläuchen und sonstigen Leitungen an Motorböcken, Karosserie, Trägern, Aggregaten, Maschinen usw.

Breite (B)

20 mm

Nenndurchmesser (D)

64 mm

Flanschloch (d1)

M8

Abstand Rohrmitte - Mitte Loch (S)

46,5 mm

Normen

DIN 3016

Werkstoff

Edelstahl A4

Oberfläche

Blank

Werkstoff Gummiprofil

EPDM

Farbe Gummiprofil

Schwarz

Härte nach Shore A

70 +/- 5

Temperaturbeständigkeit min./max.

-40 bis 120 °C

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen