Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Rohrkabelschuh mit Sichtloch

Rohrkabelschuh mit Sichtloch (Handelsüblich)
ROKBLSHH-SICHTLO-CU-(J2N)-M10-150QMM

Art.-Nr. 0967215010

EAN 4011231887144

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Rohrkabelschuh mit Sichtloch

Art.-Nr. 0967215010

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 25 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Handelsüblich (DIN-ähnlich)
Hinweis

Der Verarbeiter hat das eingesetzte Kabel (ggf. durch einen Auszugsversuch) zu prüfen.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für mehrdrähtige Rundleiter z. B. nach DIN EN 60228 Klasse 2 & 5


Für rundgedrückte Sektorleiter

Drahtquerschnitt

150 mm²

Flanschloch

M10

Drahtdurchmesser (d1)

16,5 mm

Lochdurchmesser (d2)

10,5 mm

Abstand Hülsenende - Mitte Loch (e)

56,0 mm

Hülsenlänge (a)

30,0 mm

Breite (b)

31,0 mm

Temperaturbeständigkeit max.

125 °C

Werkstoff

Elektrolytkupfer

Oberfläche

Verzinnt

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Mechanische Handpresszange für austauschbare Halbschalen-Presseinsätze, Breite 22 mm

HNDPRESZANG-MECH-(6-300QMM)

Für Halbschalen-Presseinsätze, Breite 22 mm
x 1 St.
Hydraulische Presszange WHK 60/22 für Halbschalen-Presseinsätze, Breite 22 mm

PRESZANG-HYDR-WHK60/22-(6-300QMM)

x 1 St.
Halbschalen-Presseinsatz Sechskantpressung

PRESEINSA-F.6KT-150QMM

Breite 22 mm