Rohrkabelschuh mit Sichtloch
Rohrkabelschuh mit Sichtloch (Handelsüblich)
ROKBLSHH-SICHTLO-CU-(J2N)-M10-185QMM
Art.-Nr. 0967218510
EAN 4011231887236
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Handelsüblich (DIN-ähnlich)
Hinweis
Der Verarbeiter hat das eingesetzte Kabel (ggf. durch einen Auszugsversuch) zu prüfen.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Für mehrdrähtige Rundleiter z. B. nach DIN EN 60228 Klasse 2 & 5
Für rundgedrückte Sektorleiter
![]() | |
Drahtquerschnitt | 185 mm² |
Flanschloch | M10 |
Drahtdurchmesser (d1) | 19,0 mm |
Lochdurchmesser (d2) | 10,5 mm |
Abstand Hülsenende - Mitte Loch (e) | 65,0 mm |
Hülsenlänge (a) | 30,0 mm |
Breite (b) | 35,0 mm |
Temperaturbeständigkeit max. | 125 °C |
Werkstoff | Elektrolytkupfer |
Oberfläche | Verzinnt |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!