Rohrkabelschuh mit Sichtloch
Rohrkabelschuh mit Sichtloch (Handelsüblich)
ROKBLSHH-SICHTLO-CU-(J2N)-M4-10QMM
Art.-Nr. 09672104
EAN 4058794219357
		
			
			
				
Preis für gewählte Verpackungseinheit
				
			
		
		
				
	
	
					
				
Exklusiv für Gewerbetreibende
		Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Handelsüblich (DIN-ähnlich)
Hinweis
Der Verarbeiter hat das eingesetzte Kabel (ggf. durch einen Auszugsversuch) zu prüfen.
		Produktinformationen
	
	
		
	
	
		
	Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Für mehrdrähtige Rundleiter z. B. nach DIN EN 60228 Klasse 2 & 5
Für rundgedrückte Sektorleiter
![]()  | |
Drahtquerschnitt  | 10 mm²  | 
Flanschloch  | M4  | 
Drahtdurchmesser (d1)  | 4,5 mm  | 
Lochdurchmesser (d2)  | 4,3 mm  | 
Abstand Hülsenende - Mitte Loch (e)  | 22 mm  | 
Hülsenlänge (a)  | 10,5 mm  | 
Breite (b)  | 12,0 mm  | 
Temperaturbeständigkeit max.  | 125 °C  | 
Werkstoff  | Elektrolytkupfer  | 
Oberfläche  | Verzinnt  | 
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!