Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Rohrklappstecker

Stahl gelb verzinkt für Rohre
KLASTE-RO-(A2C)-D4,5MM

Art.-Nr. 0472045

EAN 4011231401548

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Rohrklappstecker

Art.-Nr. 0472045

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 10 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Stahl 60, gesenkgeschmiedet, Stahl, gelb verzinkt (A2C)
  • Für Längsverbindungen

  • Mit dritter Bohrung zur Aufnahme der Sicherungskette
Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Nenndurchmesser (d1)

4,5 mm

Innendurchmesser (d2)

30 mm

Länge (l1)

48 mm

Normen

WN 472

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Gelb verzinkt

RoHS-konform

Nein

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen