Rohrklappstecker
Stahl gelb verzinkt für Rohre
KLASTE-RO-(A2C)-D9,5MM
Art.-Nr. 0472095
EAN 4011231401609
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Stahl 60, gesenkgeschmiedet, Stahl, gelb verzinkt (A2C)
- Für Längsverbindungen
- Mit dritter Bohrung zur Aufnahme der Sicherungskette
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Nenndurchmesser (d1) | 9,5 mm |
Innendurchmesser (d2) | 40 mm |
Länge (l1) | 62 mm |
Normen | WN 472 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Gelb verzinkt |
RoHS-konform | Nein |