Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Rohrklappstecker

Stahl verzinkt Dickschichtpassivierung für Rohre
KLASTE-RO-(DSP)-D4,5MM

Art.-Nr. 04720545
EAN 4059608357272

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Rohrklappstecker

Art.-Nr. 04720545

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Klappstecker für Rohre, Stahl, verzinkt Dickschicht passivsiert (DSP)

Verbindungselemente mit einer galvanischen, Chrom(VI)-freien Zink-Dickschichtpassivierung (DSP) stellen gegenüber Chrom(VI)-haltigen Oberflächen eine zukunftssichere Alternative dar. Die Beschichtung besteht aus einer Zinkschicht mit Passivierung auf Chrom(III)-Basis.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nenndurchmesser (d1)

4.5 mm

Innendurchmesser (d2)

35 mm

Länge (l1)

63 mm

Normen

WN

Werkstoff

Stahl

Overflade

Verzinkt Dickschichtpassivierung

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen