Rohrklappstecker
Stahl verzinkt Dickschichtpassivierung für Rohre
KLASTE-RO-(DSP)-D5,5MM
Art.-Nr.
04720555
EAN 4059608357289
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Klappstecker für Rohre, Stahl, verzinkt Dickschicht passivsiert (DSP)
Verbindungselemente mit einer galvanischen, Chrom(VI)-freien Zink-Dickschichtpassivierung (DSP) stellen gegenüber Chrom(VI)-haltigen Oberflächen eine zukunftssichere Alternative dar. Die Beschichtung besteht aus einer Zinkschicht mit Passivierung auf Chrom(III)-Basis.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Nenndurchmesser (d1) | 5.5 mm |
Innendurchmesser (d2) | 35 mm |
Länge (l1) | 63 mm |
Normen | WN |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt Dickschichtpassivierung |
RoHS-konform | Ja |