Rohrklappstecker Klappstecker für Rohre, Stahl, verzinkt Dickschicht passivsiert (DSP)
Stahl verzinkt Dickschichtpassivierung für Rohre
KLASTE-RO-(DSP)-D10,5MM
Art.-Nr. 047205105
EAN 4059608357265
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Verbindungselemente mit einer galvanischen, Chrom(VI)-freien Zink-Dickschichtpassivierung (DSP) stellen gegenüber Chrom(VI)-haltigen Oberflächen eine zukunftssichere Alternative dar. Die Beschichtung besteht aus einer Zinkschicht mit Passivierung auf Chrom(III)-Basis.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Nenndurchmesser (d1) | 10,5 mm |
Innendurchmesser (d2) | 40 mm |
Länge (l1) | 62 mm |
Normen | WN |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt Dickschichtpassivierung |
RoHS-konform | Ja |