Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Rohrmanschette Typ RK I

Rohrmanschette Typ RK I
ROMANS-M-75MM

Art.-Nr. 0893304075

EAN 4038898235422

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Rohrmanschette Typ RK I

Art.-Nr. 0893304075

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Brandschutzmanschette für nachträgliche Montage geeignet
  • Synthese-Kautschuk-isolierte Rohre (Isolierung ≤ 43 mm) bis Ø 250 mm können durch die Manschette geführt werden

  • Platzsparender Einbau durch geringe Manschettenhöhe

  • Auf engstem Raum montierbar

  • Keine losen Befestigungsteile

  • Keine Vormontage

  • Wenige Befestigungspunkte

  • Zusätzlicher Schallschutz möglich

  • Auch bei hohen Temperaturen einsetzbar

  • Feuchtigkeit beeinträchtigt nicht die Funktion

  • Steuerkabel für Rohrpostanlagen dürfen durchgeführt werden

  • Fester Schaum hält Löschwasserdruck stand

  • Der Abstand von Manschette zu Manschette kann 0 mm betragen

  • Absolut wartungsfrei

  • Einfachste Handhabung

  • Nach Ausbau wiederverwendbar
Leistungsnachweis

Wand- und Deckendurchführung feuerbeständig Z-19.53-2379

Hinweis
  • Auswahl der Manschette erfolgt entsprechend dem Rohraußendurchmesser des zu schützenden Rohres

  • Darüber hinaus darf bei schwierigen Einbausituationen die Manschette um bis zu drei Abmessungsstufen größer gewählt werden (gilt bis Rohraußendurchmesser 110 mm)

  • Die Manschette kann durch Umbiegen der Befestigungslaschen ohne Verwendung eines Dübels bis Manschettendurchmesser 200 mm eingemörtelt werden
Folgende Maße müssen beim Einbau der Brandschutzmanschette eingehalten werden:
Kunststoffrohr-Außendurchmesser von 32 bis 315 mm.
Manschettendurchmesser mm≤ 200> 200 – ≤ 280> 280 – ≤ 315≤ 280> 280 – ≤ 315
Mindestdicke des Bauteils fürWandschott R 90Deckenschott R 90
Mauerwerk nach DIN 1053-1100 mm150 mm200 mm
Beton, Stahlbeton nach DIN 1045100 mm150 mm200 mm150 mm200 mm
Leichte Trennwände nach DIN 4102100 mm
Restspalt zwischen Kst.-Rohr und Bauteillaibung verschließen. Aufgeklappte Manschette um das Kunststoffrohr legen.
Manschette verschließen. Manschette mit Dübel befestigen oder die umgebogenen Laschen einmörteln.
Kennzeichnungsschild anbringen
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zur Verarbeitung im System <[A]/> + <[C3]/> + <[F]/>


  • Kombischott <[A]/>Weichschott Kombi AB <[C3]/> Brandschutzmanschette <[F]/>


  • Für Wand- und DeckendurchführungenFeuerwiderstand für 90 Minuten, feuerbeständig

  • Für brennbare Rohre mit Außendurchmesser bis 315 mm Für Mehrschichtverbundrohre und Rohrsysteme mit Schutzrohr (Doppelrohrsystem)

  • Für Rohrpostanlagen und Staubsaugleitung

  • Für Wände und Decken aus Mauerwerk und Beton, sowie für die leichte Trennwand Bei feuerbeständigen Wänden ab 100 mm: 1 Manschette auf jeder Wandseite

  • Bei feuerbeständigen Decken ab 150 mm: 1 Manschette auf der Deckenunterseite

  • Es können auch Getränkepythons gemäß Zulassung abgeschottet werden

Nennweite DN

DN 75

Innendurchmesser

79 mm

Außendurchmesser

106 mm

Höhe

26,0 mm

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Metall-Hohlraumdübel W-MH/L Linsenkopfschraube

DBL-(W-MH/L)-SHR-(16-32)-(A1K)-M6X78/66

Die bewährte Lösung für einfache und sichere Befestigungen in Hohlwänden aller Art. Zu setzen mit Hand-Montagezange
x 100 St.
Gewindestange DIN 976-1 (Form A) mit metrischem ISO-Regelgewinde, Stahl 4.8, verzinkt blau passiviert (A2K)

GWDSTG-DIN976-A-4.8-(A2K)-M6X1000

Deckennagel W-DN

DBL-(W-DN)-(A2K)-4,5-6X40

Einfache Montage: Einstecken, bündig einschlagen, fertig! Für die Befestigung von Deckenabhängern oder C-Profilen im Trockenbau. Für Beton, Stahl verzinkt
x 200 St.
Betonschraube mit Panhead W-BS/S

BETSHR-(W-BS/P)-(A2K)-TX30-5-5X40

Optimal zur Befestigung von Montageschienen, Plattenwerkstoffen oder Brandschutzplatten, Stahl verzinkt
x 100 St.