Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Rohrmutter mit Rohrgewinde DIN 431, Edelstahl A4, blank

DIN 431 Edelstahl A4 blank
MU-RO-ROGWD-DIN431-B-A4-SW21-1/4ZO

Art.-Nr. 03340114

EAN 4038898237631

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Rohrmutter mit Rohrgewinde DIN 431, Edelstahl A4, blank

Art.-Nr. 03340114

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.
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
DIN 431

Werkstoff

Edelstahl A4

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Antriebart

Außensechskant

Gewindeart x Nenndurchmesser Zoll (D)

G 1/4 in

Außenantrieb (s1)

SW21

Höhe (m1)

6 mm

Eckmaß

22,78 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen