Rohrmutter mit Rohrgewinde DIN 431, Edelstahl A4, blank
DIN 431 Edelstahl A4 blank
MU-RO-ROGWD-DIN431-B-A4-SW36-3/4ZO
Art.-Nr.
03340134
EAN 4038898237679
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
Normen | DIN 431 |
Werkstoff | Edelstahl A4 |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Antriebart | Außensechskant |
Gewindeart x Nenndurchmesser Zoll (D) | G 3/4 in |
Außenantrieb (s1) | SW36 |
Höhe (m1) | 9 mm |
Eckmaß | 39.55 mm |