Rohrmutter mit Rohrgewinde DIN 431 Stahl, verzinkt blau passiviert (A2K)
DIN 431 Stahl verzinkt
MU-RO-ROGW-DIN431-B-A2K-SW75-G2
Art.-Nr. 453902
EAN 4046777668933
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
Normen | DIN 431 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |
Gewindeart x Nenndurchmesser Zoll (D) | Zollgewinde 2 in |
Außenantrieb (s1) | SW75 |
Höhe (m1) | 13 mm |
Eckmaß | 82,60 mm |