Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Rohrmutter mit Rohrgewinde DIN 431 Stahl, verzinkt blau passiviert (A2K)

DIN 431 Stahl verzinkt
MU-RO-ROGWD-DIN431-B-A2K-SW34-G1/2

Art.-Nr. 4539012

EAN 4046777668834

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Rohrmutter mit Rohrgewinde DIN 431 Stahl, verzinkt blau passiviert (A2K)

Art.-Nr. 4539012

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Normen

DIN 431

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

RoHS-konform

Ja

Gewindeart x Nenndurchmesser Zoll (D)

Zollgewinde 1/2 in

Außenantrieb (s1)

SW34

Höhe (m1)

8 mm

Eckmaß

37,29 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen