Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Rohrmutter mit Rohrgewinde DIN 431 Stahl, verzinkt blau passiviert (A2K)

DIN 431 Stahl verzinkt
MU-RO-ROGWD-DIN431-B-A2K-SW55-G1 1/4

Art.-Nr. 45390114
EAN 4046777668896

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Rohrmutter mit Rohrgewinde DIN 431 Stahl, verzinkt blau passiviert (A2K)

Art.-Nr. 45390114
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
DIN 431

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

RoHS-konform

Ja

Gewindeart x Nenndurchmesser Zoll (D)

Zollgewinde 1-1/4 in

Außenantrieb (s1)

SW55

Höhe (m1)

11 mm

Eckmaß

60,79 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen