Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Rohrniet DIN 7340 Form B Messing

DIN 7340 Form B Messing
NT-DIN7340-MS-B-2X0,3X4

Art.-Nr. 0926352204

EAN 4038898723165

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Rohrniet DIN 7340 Form B Messing

Art.-Nr. 0926352204

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1000 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 7340 brass, shape B
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Messing

Oberfläche

Blank

Form

B

Nenndurchmesser (d1)

2 mm

Kopfdurchmesser (d2)

3,2 mm

Kopfhöhe (k1)

0,45 mm

Länge (l1)

4 mm

Produktgewicht (per Stück)

0,088 g

Wanddicke (s)

0,3 mm

DIN

7340

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen