Rohrniet DIN 7340 Form B Stahl verzinkt
DIN 7340 Stahl verzinkt Form B
NT-DIN7340-ST-B-(A2K)-8X1X33
Art.-Nr. 0924060833
EAN 4024835764742
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
DIN 7340, galvanised steel, shape B
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Form | B |
Nenndurchmesser (d1) | 8 mm |
Kopfdurchmesser (d2) | 12 mm |
Kopfhöhe (k1) | 1,5 mm |
Länge (l1) | 33 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 5,811 g |
Wanddicke (s) | 1 mm |
DIN | 7340 |