Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Rohrniet Form A DIN 7340 Form A Messing

DIN 7340 Form A Messing
NT-DIN7340-MS-A-3X0,3X6

Art.-Nr. 0926303206
EAN 4038898635260

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Rohrniet Form A DIN 7340 Form A Messing

Art.-Nr. 0926303206

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 2500 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 7340 brass, shape A
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Messing

Oberfläche

Blank

Form

A

Nenndurchmesser (d1)

3 mm

Kopfdurchmesser (d2)

4,5 mm

Kopfhöhe (k1)

0,5 mm

Länge (l1)

6 mm

Produktgewicht (per Stück)

0,121 g

Wanddicke (s)

0,3 mm

DIN

7340

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen