Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Rohrniet Form A DIN 7340 Form A, Messing vernickelt

DIN 7340 Form A Messing vernickelt
NT-DIN7340-MS-A-(E2J)-2X0,3X6

Art.-Nr. 0926312206

EAN 4045727041048

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Rohrniet Form A DIN 7340 Form A, Messing vernickelt

Art.-Nr. 0926312206

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1000 St.
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
Messing

Oberfläche

Vernickelt

Form

A

Nenndurchmesser (d1)

2 mm

Kopfdurchmesser (d2)

3,2 mm

Kopfhöhe (k1)

0,45 mm

Länge (l1)

6 mm

Produktgewicht (per Stück)

0,085 g

Wanddicke (s)

0,3 mm

DIN

7340

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen