Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Rohrniet Form A DIN 7340, Stahl blank, Form A

DIN 7340 Form A Stahl blank
NT-DIN7340-ST-A-8X1X7

Art.-Nr. 0924008407

EAN 4048539255931

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Rohrniet Form A DIN 7340, Stahl blank, Form A

Art.-Nr. 0924008407

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 7340, plain steel, shape A
Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Blank

Form

A

Nenndurchmesser (d1)

8 mm

Kopfdurchmesser (d2)

12 mm

Kopfhöhe (k1)

1,5 mm

Länge (l1)

7 mm

Produktgewicht (per Stück)

1,670 g

Wanddicke (s)

1 mm

DIN

7340

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen